Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.050.0900 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X9 Oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8UXN 38ZW42

GRAINGER N04100.050.0900 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X9 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8UXN Model: N04100.050.0900Crucea Ref: 38ZW42
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
€47.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime9"
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1606
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.050.0900 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X9 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€47.57 /ambalaj