Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.075.0250 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYN 38ZW65

GRAINGER N04100.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X2-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8UYN Model: N04100.075.0250Crucea Ref: 38ZW65
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
€28.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9324
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10X2-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€28.56 /ambalaj