Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.031.0500 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8HPF 38TP18

GRAINGER N04104.031.0500 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5 Oțel grad 8 Galben zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8HPF Model: N04104.031.0500Crucea Ref: 38TP18
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
€59.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime5"
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.031.0500 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X5 Oțel grad 8 Galben zinc, 25 buc.
€59.41 /ambalaj