Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.056.0200 Hex Head Cap Screw 9/16-12X2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8VBZ 38ZX45

GRAINGER N04104.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2 Oțel grad 8 Galben zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8VBZ Model: N04104.056.0200Crucea Ref: 38ZX45
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
€24.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.056.0200 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2 Oțel grad 8 Galben zinc, 10 buc.
€24.20 /ambalaj