Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.075.0200 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VCQ 38ZX60

GRAINGER N04104.075.0200 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK

În stoc
Element: AH8VCQ Model: N04104.075.0200Crucea Ref: 38ZX60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.075.0200 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK
€28.47 /ambalaj