Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.101.0325 Șurub cu cap hexagonal 1-14X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc | AH8VLR 38ZZ49

GRAINGER N04360.101.0325 Șurub cu cap hexagonal 1-14X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VLR Model: N04360.101.0325Crucea Ref: 38ZZ49

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€100.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1726
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.101.0325 Șurub cu cap hexagonal 1-14X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.
€100.71 /ambalaj