Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Machine Screw, #10-24 Thread Size, 1 7/8 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9ULD 446W38

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-24, lungime 1 7/8 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Element: CG9ULD Model: PK1024-178PHS-01Crucea Ref: 446W38
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
€100.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.1094 "
Tip capTigaie
Lungime1 7 / 8 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului1 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-24, lungime 1 7/8 inch, PEEK, 10 buc.
€100.82 /ambalaj