Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK51618-58FHS-01 Machine Screw, 5/16-18 Thread Size, 5/8 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UZU 447A09

GRAINGER PK51618-58FHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 5/16-18, lungime 5/8 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9UZU Model: PK51618-58FHS-01Crucea Ref: 447A09
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
€92.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.605 în
Inaltimea capului0.19 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK51618-58FHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 5/16-18, lungime 5/8 inch, PEEK, 10 buc.
€92.73 /ambalaj