Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK632-34PHS-01 Machine Screw, #6-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UQC 446V47

GRAINGER PK632-34PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #6-32, lungime 3/4 inch, PEEK, 10PK

În stoc
Element: CG9UQC Model: PK632-34PHS-01Crucea Ref: 446V47
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
€52.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.2656 "
Inaltimea capului0.0938 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK632-34PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #6-32, lungime 3/4 inch, PEEK, 10PK
€52.30 /ambalaj