Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PKM10150-12HH-01 Hex Head Cap Screw, PEEK, Not Graded, Anodized, M10-1.50, Coarse, 12 mm Length | CQ6WXT 447H45

GRAINGER PKM10150-12HH-01 Șurub cu cap hexagonal, PEEK, negradat, anodizat, M10-1.50, grosier, 12 mm lungime

În stoc
Articol: CQ6WXT Model: PKM10150-12HH-01Crucea Ref: 447H45

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM10150-12HH-01 Șurub cu cap hexagonal, PEEK, negradat, anodizat, M10-1.50, grosier, 12 mm lungime
€114.30 /ambalaj