Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PKM508-10FHS-01 Machine Screw, M5 x 0.8mm Thread Size, 10mm Length, PEEK, 10PK | CG9VFQ 447C74

GRAINGER PKM508-10FHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet M5 x 0.8 mm, lungime 10 mm, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9VFQ Model: PKM508-10FHS-01Crucea Ref: 447C74

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM5-0.8 mm
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului92
Cap Dia.10.1 mm
Inaltimea capului2.7 mm
Tip capPlat
Lungime10mm
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului10 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM508-10FHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet M5 x 0.8 mm, lungime 10 mm, PEEK, 10 buc.
€43.72 /ambalaj