Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Piuliță cu nit M4 X 0.7 Filet 18.28 inch, 10PK | AG2TYA 32FX28

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Piuliță cu nituri M4 X 0.7 Filet 18.28 inci, 10 buc.

În stoc
Element: AG2TYA Model: RFL2-470-3.3-10Crucea Ref: 32FX28
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
€36.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.9.910 "
Dimensiunea burghiuluiX
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.12.700 "
Grip Range0.70 - 3.30 "
Cap Dia.12.700 "
Inaltimea capului0.76 "
Mărimea găurii10.000 "
Lungime18.28 "
MaterialOţel
Tip piulițăFir plutitor
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Piuliță cu nituri M4 X 0.7 Filet 18.28 inci, 10 buc.
€36.29 /ambalaj