Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Piuliță cu nit M6 X 1.0 Filet 20.80 inch, 10PK | AG2TYC 32FX30

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Piuliță cu nituri M6 X 1.0 Filet 20.80 inci, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2TYC Model: RFL2-610-3.8-10Crucea Ref: 32FX30
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
€24.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.13.460 "
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.17.400 "
Grip Range0.70 - 3.80 "
Cap Dia.17.400 "
Inaltimea capului0.89 "
Mărimea găurii13.500 "
Lungime20.8 "
MaterialOţel
Tip piulițăFir plutitor
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Piuliță cu nituri M6 X 1.0 Filet 20.80 inci, 10 buc.
€24.60 /ambalaj