Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 Rivet Nut 10-24 Thread 0.406 Inch, 5PK | AG2TXT 32FX21

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 Piuliță cu nituri 10-24 filet 0.406 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2TXT Model: RFSL2-1024-100-5Crucea Ref: 32FX21
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
€12.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.431 "
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.555 "
Grip Range0.020 - 0.100 "
Cap Dia.0.555 "
Inaltimea capului0.033 "
Mărimea găurii0.433 "
Lungime0.406 "
MaterialOţel
Tip piulițăFir plutitor
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 Piuliță cu nituri 10-24 filet 0.406 inchi, 5 buc.
€12.81 /ambalaj