DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 200 PSI


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 2 psi , Tip operațiune: pilot Operat , Inălțime totală: 3 5 / 16 " , Lungime totală: 2.375 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
3A433
14.4 până la 97.2 scfm1.201.2-17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€151.46
A
4A699
14.4 până la 97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€151.46
A
4A700
26.4 până la 179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€151.46

Electrovane fără bobine, alamă, 200 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise sunt acționate pilot pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu țevi de dimensiuni de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?