Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A699 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUB

DAYTON 4A699 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă

În stoc
Element: AD6RUB Model: 4A699

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€151.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer14.4 până la 97.2 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum1.20
Gama de debit1.7-16.8 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare2 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală3 5 / 16 "
Lungime totală2.375 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru350 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiPreț
DAYTON 3A433 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AC8GKY 3A43314.4 până la 97.2 scfm1.201.2-17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€151.46
DAYTON 4A700 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUC 4A70026.4 până la 179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€151.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A699 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă
€151.46 /unitate