Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3A433 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AC8GKY

DAYTON 3A433 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AC8GKY Model: 3A433

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€151.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer14.4 până la 97.2 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum1.20
Gama de debit1.2-17 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare2 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală3 5 / 16 "
Lungime totală2.375 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru350 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiPreț
DAYTON 4A699 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUB 4A69914.4 până la 97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€151.46
DAYTON 4A700 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUC 4A70026.4 până la 179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€151.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3A433 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă
€151.46 /unitate