A B Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 6.42 " , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , HP: 3/4 , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Pompe cu jet , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Montare: Față , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , RPM plăcuță: 1725 , Orientare: Orizontală sau verticală , Lungime totală: 11.25 " , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 3450 , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2.375 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip arbore: Filetat 7 / 16-20 UNF-2A , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 208-230 / 460
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele pompelor centrifuge Marathon sunt prevăzute cu arbori de rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a furniza viteze de până la 3450 rpm.
- Ele vin cu rulmenți cu bile dublu sigilați care sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Aceste unități au un motor de pornire a condensatorului sau de funcționare a condensatorului pentru o eficiență îmbunătățită.
- Sunt echipate cu o carcasă rezistentă la picurare pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
- Aceste motoare din oțel pentru pompe cu reacție au un arbore cu cheie pentru funcționare continuă și inducție în cușcă de veveriță pentru a asigura o viteză constantă.
Întrebări Frecvente
Ce este un motor deschis cu carcasă rezistentă la picurare?
Motoarele deschise cu carcasă rezistentă la picurare permit aerului să curgă prin înfășurări pentru a le răci, prevenind picăturile de lichid să cadă în motor la un unghi mai mic de 15 grade față de verticală.
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.
Aceste motoare previn suprasarcina?
Da, motoarele pompelor cu reacție Marathon au un protector termic cu resetare automată pentru a preveni suprasarcinile.