MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Motor pompa | AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Motor pompă

În stoc
Articol: AJ2LCE Model: 5K37MN38Ref. cruce: KG219

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€514.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă2.6-2.6 / 1.3
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM3450
Factor de serviciu1.50
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: M
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăArticolFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor Trifazat 3/3 CP 4 1725-208/230 460j Odp | AD56VWN 8N4 / K086 5K46KN4141Deschideți Dripproof3.3-3.0 / 1.5Motorul pompei cu jet1.25€987.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Motor pompă
€514.18 /unitate