MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor Trifazat 3/3 CP 4 1725-208/230 460j Odp | AD56VWN 8N4 / K086

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 faze 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp

În stoc
Articol: AD8VWN Model: 5K46KN4141Crucea Ref: 4N086 / K555

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€987.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.42 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.0 / 1.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală11.25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiFiletat 7 / 16-20 UNF-2A
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăArticolFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Motor pompa | AJ2LCE KG219 5K37MN38DP2.6-2.6 / 1.3Motor pompă1.50€514.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 faze 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp
€987.15 /unitate