Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER RG45-188-01T Tijă de sudură Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45

GRAINGER RG45-188-01T Tija de sudura Rg45 45000 Psi

În stoc
Element: AG2CMH Model: RG45-188-01TCrucea Ref: 31GH45
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare cu gaz
Clasificare AWSRG45
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 16 "
Lungime36 "
MaterialSudare cu gaz
Forța de tracțiune45,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7229200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
GRAINGER RG45-156-01T Tijă de sudură Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44 RG45-156-01T1 lb.Tub5 / 32 "€14.22
GRAINGER RG45-188-10T Tijă de sudură Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46 RG45-188-10T10 lb.Cutie3 / 16 "€117.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RG45-188-01T Tija de sudura Rg45 45000 Psi
€16.43 /unitate