GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Cărucior utilitar 2400 lb oțel 66 inch | AG7ARD 49Y163

GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Cărucior utilitar 2400 lb oțel 66 inch

În stoc
Element: AG7ARD Model: RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95Crucea Ref: 49Y163

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,205.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft1200 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi27 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare2400 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39.25 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30.5 "
Lungimea raftului60 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea buzelorCapacitate pe raftCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 Cărucior utilitar 2400 lb oțel 42 inch | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "sus și jos1200 lb.6"2400 lb.239.25 "42 "24.5 "€890.63
GRAINGER EAS-1836-95 Cărucior utilitar 1200 lb oțel 41-3/4 inch | AG7ARF 49Y165 EAS-1836-951-1 / 2 "sus și jos600 lb.5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "€654.02
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 Cărucior utilitar 3600 lb oțel 54 inch | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "sus și jos1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "€1,101.51
GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Cărucior utilitar 3600 lb oțel 54 inch | AG7ATJ 49Y191 RSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "sus și jos1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "30.25 "€1,124.48
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 Cărucior utilitar 3600 lb oțel 66 inch | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "sus și jos1300 lb.6"3600 lb.243.75 "66 "30.25 "€1,294.14
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 Carucior utilitar 3600 lb otel 54 inch | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "sus și jos1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "€1,129.78
GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 Cărucior utilitar 2000 lb oțel 42 inch | AG7ATQ 49Y199 3SLT-2436-2K-951-1 / 2 "sus și jos2000 lb.6"2000 lb.141.25 "42 "24.25 "€1,106.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Cărucior utilitar 2400 lb oțel 66 inch
€1,205.77 /unitate