GRAINGER RSC-3060-2-95 Carucior de service 1200 lb otel 66 inch | AG7APP 49Y125

GRAINGER RSC-3060-2-95 Cărucior de service 1200 lb oțel 66 inch

În stoc
Post: AG7APP Model: RSC-3060-2-95Crucea Ref: 49Y125

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€892.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi26.75 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37.75 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30.25 "
Lungimea raftului60 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 136.8
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCapacitate pe raftCaster Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftPreț
GRAINGER RSC-2436-2-95 Cărucior de service 1200 lb oțel 42 inch | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 lb.5"37.75 "42 "24.5 "36 "labiat€812.07
GRAINGER RSC-2448-2-95 Carucior de service 1200 lb otel 54 inch | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 lb.5"37.75 "54 "24.5 "48 "labiat€823.03
GRAINGER RSC-1836-3-95 Cărucior de service 1200 lb oțel 42 inch | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 lb.5"37.75 "42 "18.25 "36 "labiat€688.26
GRAINGER RSC-2448-3-95 Cărucior de service 1200 lb oțel 54 inch | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 lb.5"37.75 "54 "24.25 "48 "labiat€877.42
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Cărucior de service 2400 lb oțel 42 inch | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 lb.6"39 "42 "24.25 "36 "Combinație Lipped/Flush€922.84
GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Cărucior de service 2400 lb oțel 54 inch | AG7AQD 49Y138 RSC-3048-3-3K-TLD-9531000 lb.6"39 "54 "30.25 "48 "Combinație Lipped/Flush€1,307.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSC-3060-2-95 Cărucior de service 1200 lb oțel 66 inch
€892.62 /unitate