Rampă de mers GRAINGER SL530 800 lb 5 picioare lungime x 30 inci înălțime | AG2VZC 32KK66

GRAINGER SL530 Rampă de mers 800 lb 5 picioare lungime x 30 inci înălțime

În stoc
Articol: AG2VZC Model: SL530Crucea Ref: 32KK66

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€543.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
PunteAntiderapant
Stil de sfârșitSfârșitul șorțului
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialAluminiu
Greutate Netă25 lb.
Lungime totală5ft
Lățimea totală30 "
Înălțimea de service2 - 14 "
Înălțimea șinei laterale1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareGreutate NetăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de servicePreț
GRAINGER ATH3636 Rampă de mers 800 lb 3 picioare lungime x 36 inci înălțime | AG2VPL 32KK59 ATH3636800 lb.21 lb.3ft36 "3 1/2 până la 5 "€450.48
GRAINGER ATH4832 Rampă de mers 800 lb 4 picioare lungime x 32 inchi înălțime | AG2VPM 32KK60 ATH4832800 lb.26 lb.4ft32 "4 - 6 "€473.27
GRAINGER ATH4836 Rampă de mers 800 lb 4 picioare lungime x 36 inci înălțime | AG2VPN 32KK61 ATH4836800 lb.28 lb.4ft36 "4 - 6 "€535.40
GRAINGER SL330 Rampă de mers 800 lb 3 picioare lungime x 30 inci înălțime | AG2VPP 32KK62 SL330800 lb.15 lb.3ft30 "2 - 9 "€328.91
GRAINGER SFW230 Rampă de mers 800 lb 2 picioare lungime x 30 inci înălțime | AG2VXX 32KK34 SFW230800 lb.10 lb.2ft30 "2 - 6 "€253.93
GRAINGER SFW330 Rampă de mers 800 lb 3 picioare lungime x 30 inci înălțime | AG2VXY 32KK35 SFW330800 lb.15 lb.3ft30 "2 - 9 "€271.67
GRAINGER SFW430 Rampă de mers 800 lb 4 picioare lungime x 30 inci înălțime | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 lb.20 lb.4ft30 "2 - 12 "€400.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SL530 Rampă de mers 800 lb 5 picioare lungime x 30 inci înălțime
€543.76 /unitate