Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER SSSU001201G Camlock | AH2FPL 26FJ78

GRAINGER SSSU001201G Camlock

În stoc
Articol: AH2FPL Model: SSSU001201GCrucea Ref: 26FJ78

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Se potrivește mărciiAprobat Grainger

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER SSSU001301G Camlock | AH2FPT 26FJ85 SSSU001301G€9.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SSSU001201G Camlock
€8.75 /unitate