Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TPL033 Turbo Dimensiune duză 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22

GRAINGER TPL033 Dimensiune duză Turbo 3.3 4000 Psi

În stoc
Articol: AF6VDU Model: TPL033Crucea Ref: 20JZ22
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
€144.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de pulverizare turbo rotativa
GPM @ 1000 PSI1.60
GPM @ 1500 PSI2.00
GPM @ 2000 PSI2.30
GPM @ 2500 PSI2.50
GPM @ 3000 PSI2.80
GPM @ 3500 PSI3.00
GPM @ 4000 PSI3.30
GPM @ 800 PSI1.50
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialAlama/Ceramica/Plastic
Max. Temperatura fluidului194 grade F
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea duzei3.3
Unghiul de pulverizare a duzei40 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8424909040

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului (3.3 mm)

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPreț
GRAINGER TPL027 Turbo Dimensiune duză 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 TPL0271.201.301.602.71.902.102.302.50€144.80
GRAINGER TPL039 Turbo Dimensiune duză 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 TPL0391.801.902.403.92.703.003.303.60€144.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TPL033 Dimensiune duză Turbo 3.3 4000 Psi
€144.80 /unitate