Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51662.024.0250 Tap Sheet Metal Screw Truss #14 2-1/2 inch, 100PK | AG2HCR 31JN37

GRAINGER U51662.024.0250 Șurub din tablă de robinet nr. 14 2-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Post: AG2HCR Model: U51662.024.0250Ref. cruce: 31JN37 / 400K13
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
€91.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.530 - 0.557 "
Inaltimea capului0.129 - 0.146 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51662.024.0250 Șurub din tablă de robinet nr. 14 2-1/2 inch, 100 buc.
€91.28 /ambalaj