Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.050.0075 Cupă cu șurub cu dublă 1/2-13X3/4, 25UC | AH3EPP 31KC91

GRAINGER U01080.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-13X3/4, 25PK

În stoc
Element: AH3EPP Model: U01080.050.0075Crucea Ref: 31KC91

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€31.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.361 - 0.389 "
Șef Lățime0.484 - 0.5 "
MaterialOţel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4046
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-13X3/4, 25PK
€31.75 /ambalaj