Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.062.0150 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AG2KTN 31KJ58

GRAINGER U01080.062.0150 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KTN Model: U01080.062.0150Ref. cruce: 31KJ58 / 159W37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.452 - 0.485 "
Șef Lățime0.606 - 0.625 "
MaterialOţel
Lungime totală1.5 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5638
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.062.0150 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.
€36.93 /ambalaj