Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.075.0600 Cupă cu șurub cu dublă 3/4-10 X 6, 5UC | AG2KTV 31KJ68

GRAINGER U01080.075.0600 Cupă cu șurub de fixare 3/4-10 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KTV Model: U01080.075.0600Ref. cruce: 31KJ68 / 159W47

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€81.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.544 - 0.582 "
Șef Lățime0.729 - 0.75 "
MaterialOţel
Lungime totală6"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7334
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.075.0600 Cupă cu șurub de fixare 3/4-10 X 6, 5 buc.
€81.11 /ambalaj