Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.087.0200 Surub structural 7/8-9 2 inch lungime, 5PK | AG2GRD 31JK85

GRAINGER U04008.087.0200 Șurub structural 7/8-9 2 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AG2† Model: U04008.087.0200Ref. cruce: 31JK85 / 167C92

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2735
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.087.0200 Șurub structural 7/8-9 2 inch lungime, 5 buc.
€38.54 /ambalaj