Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.112.0350 Structural Bolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK | AH3EEM 31JL24

GRAINGER U04008.112.0350 Surub structural 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

În stoc
Element: AH3EEM Model: U04008.112.0350Ref. cruce: 31JL24 / 167D31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€107.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA490 Tipul 1
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune150000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.112.0350 Surub structural 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK
€107.17 /ambalaj