Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04025.125.0001 Hex Nut 1-1/4 Carbon Steel Plain, 5PK | AG2GUT 31JL54

GRAINGER U04025.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AG2GUT Model: U04025.125.0001Ref. cruce: 31JL54 / 164X67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
CalitateC
Înălţime1 7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessB78 la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7685
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04025.125.0001 Piuliță hexagonală 1-1/4 oțel carbon simplu, 5 buc.
€40.46 /ambalaj