Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04026.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11, oțel simplu Dh, 10 buc | AH3LBY 32TG68

GRAINGER U04026.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11 Dh oțel simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3LBY Model: U04026.062.0001Ref. cruce: 32TG68 / 164X76

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad DH
Înălţime39 / 64 "
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04026.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8-11 Dh oțel simplu, 10 buc.
€8.64 /ambalaj