Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.031.0100 Șurub de fixare cu mufă plat 5/16-18X1, 100UC | AH3EYX 31KK97

GRAINGER U07810.031.0100 Șurub de fixare cu dublă plat 5/16-18X1, 100 buc

În stoc
Articol: AH3EYX Model: U07810.031.0100Ref. cruce: 31KK97 / 159X76

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€85.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6926
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.031.0100 Șurub de fixare cu dublă plat 5/16-18X1, 100 buc
€85.74 /ambalaj