Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.037.0037 Șurub de fixare cu mufă plat 3/8-16X3/8, 100UC | AH3EZA 31KL01

GRAINGER U07810.037.0037 Șurub de fixare cu dublă plat 3/8-16X3/8, 100PK

În stoc
Articol: AH3EZA Model: U07810.037.0037Ref. cruce: 31KL01 / 159X79
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
€47.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3065
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.037.0037 Șurub de fixare cu dublă plat 3/8-16X3/8, 100PK
€47.67 /ambalaj