Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.075.0062 Cupă cu șurub de fixare 3/4-10 X 5/8, 5UC | AG2KUG 31KJ89

GRAINGER U07840.075.0062 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 5/8, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KUG Model: U07840.075.0062Ref. cruce: 31KJ89 / 159W68
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
€11.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1107
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.075.0062 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 5/8, 5 buc.
€11.37 /ambalaj