Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07852.012.0050 Set Screw 44 Cup 1/2 Inch, 100PK | AG2KAX 31KD82

GRAINGER U07852.012.0050 Șurub de fixare 44 cupe 1/2 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2KAX Model: U07852.012.0050Crucea Ref: 31KD82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€184.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.063 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0536
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07852.012.0050 Șurub de fixare 44 cupe 1/2 inch, 100 buc
€184.74 /ambalaj