Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07852.050.0250 Cupă cu șurub cu dublă 1/2-20X2-1/2, 10PK | AH3EQL 31KD94

GRAINGER U07852.050.0250 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-20X2-1/2, 10PK

În stoc
Element: AH3EQL Model: U07852.050.0250Ref. cruce: 31KD94 / 159V10
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
€74.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4779
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07852.050.0250 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-20X2-1/2, 10PK
€74.55 /ambalaj