Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.037.0075 Set Screw Zinc Plated 16 Flat 3/4 Inch, 100PK | AG2KDX 31KE63

GRAINGER U07860.037.0075 Șurub de fixare placat cu zinc 16 plat 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KDX Model: U07860.037.0075Ref. cruce: 31KE63 / 159V76
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
€218.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7191
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.037.0075 Șurub de fixare placat cu zinc 16 plat 3/4 inch, 100 buc.
€218.62 /ambalaj