Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.037.0350 Carriage Bolt 3/8-16 X 3-1/2 Length, 25PK | AG2FFF 31HZ74

GRAINGER U08305.037.0350 Șurub de transport 3/8-16 X 3-1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AG2FFF Model: U08305.037.0350Crucea Ref: 31HZ74
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
€12.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1889
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.037.0350 Șurub de transport 3/8-16 X 3-1/2 lungime, 25 buc.
€12.26 /ambalaj