Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.062.0500 Șurub de transport zinc 5/8-11 X 5 Lungime, 10PK | AG2FGK 31JA08

GRAINGER U08305.062.0500 Șurub de transport din zinc 5/8-11 X 5 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FGK Model: U08305.062.0500Crucea Ref: 31JA08
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
€38.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0138
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.062.0500 Șurub de transport din zinc 5/8-11 X 5 lungime, 10 buc.
€38.41 /ambalaj