Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.062.0600 Șurub de transport 5/8-11 X 6 grad 1, 10 buc | AG2FGL 31JA09

GRAINGER U08305.062.0600 Șurub de transport 5/8-11 X 6 grad 1, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FGL Model: U08305.062.0600Ref. cruce: 31JA09 / 164W79
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
€44.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.062.0600 Șurub de transport 5/8-11 X 6 grad 1, 10 buc.
€44.48 /ambalaj