Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.075.0500 Șurub de transport 3/4-10 5 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 10 buc | AG2FGQ 31JA13

GRAINGER U08305.075.0500 Șurub de transport 3/4-10 5 inch zinc cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FGQ Model: U08305.075.0500Ref. cruce: 31JA13 / 164W83

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9466
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.075.0500 Șurub de transport 3/4-10 5 inch zinc cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.
€56.72 /ambalaj