Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 Inch Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJB 31KF69

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 inch galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KJB Model: U17244.031.0125Crucea Ref: 31KF69
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
€18.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2 11 / 16 "
Lățimea interioară1.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6138
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 inch galvanizat la cald, 10 buc.
€18.51 /ambalaj