Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.037.0075 Șuruburi în U Oțel Tangent lung 3/8-16, 5PK | AG3AXR 32TG78

GRAINGER U17273.037.0075 Șurub în U oțel tangent lung 3/8-16, 5 buc

În stoc
Articol: AG3AXR Model: U17273.037.0075Crucea Ref: 32TG78
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
€17.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3 5 / 16 "
Lățimea interioară1.125 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5746
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.037.0075 Șurub în U oțel tangent lung 3/8-16, 5 buc
€17.06 /ambalaj