Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.031.0250 U Bolt 5/16-18 Teava 2-1/2 inch | AG2KYN 31KM08

GRAINGER U17567.031.0250 Bolt U 5/16-18 Teava 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2KYN Model: U17567.031.0250Crucea Ref: 31KM08

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3 11 / 16 "
Lățimea interioară3"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.031.0250 Bolt U 5/16-18 Teava 2-1/2 inch
€8.08 /unitate