Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.012.0125 Șurub mecanic #5 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc | AG2HNG 31JT20

GRAINGER U24210.012.0125 Șurub mecanic #5 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HNG Model: U24210.012.0125Crucea Ref: 31JT20

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.035 - 0.043 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.217 - 0.236 "
Inaltimea capului0.083 - 0.095 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.012.0125 Șurub mecanic #5 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.
€11.89 /ambalaj