Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24540.031.0500 Machine Screw Flat 5/16-18 X 5 Length, 50PK | AG2KRK 31KJ19

GRAINGER U24540.031.0500 Șurub plat plat 5/16-18 X 5 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KRK Model: U24540.031.0500Ref. cruce: 31KJ19 / 127N94
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
€73.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9948
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24540.031.0500 Șurub plat plat 5/16-18 X 5 lungime, 50 buc.
€73.74 /ambalaj