Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24670.031.0125 Șurub plat plat 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 100PK | AF6PVW 1MY39

GRAINGER U24670.031.0125 Șurub plat plat 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AF6PVW Model: U24670.031.0125Ref încrucișat: 1MY39 / 126U90
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
€60.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 "
Inaltimea capului0.165 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318154000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24670.031.0125 Șurub plat plat 5/16-18 X 1-1/4 lungime, 100 buc.
€60.65 /ambalaj